Beli san ei di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp189.900

    SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    keran poros ganda
  2. TRUSCO Countersunk Head Machine Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    50%
    Mulai

    Rp63.900

    TRUSCO Countersunk Head Machine Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    It is suitable for work that needs to submerge the head.
    atribut:
    • Body Material: Iron (SWCH)
    • Compatible Driver: (+)No.3
    • Cross Hole Number: 3
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions dk (mm): 12
    • Dimensions k (mm): 3.40
    • JIS Standard: JIS B 1111. Standard product
    • Screw Diameter d: M6
    • Screw Pitch p (mm): 1
    • Strength: 4.8
    • Surface Processing: Uni-Chrome
    • Weight (g): 361.80
  3. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  4. Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)
    Mulai

    Rp10.900

  5. Prestone Radiator Coolant Concentrated Super (Cairan Pendingin Mesin)
    Mulai

    Rp119.900

    Prestone Radiator Coolant Concentrated Super (Cairan Pendingin Mesin)
    Deskripsi:
    Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
  6. IDEC Selector Switch (Saklar Selektor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp67.900

  7. SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp139.900

    SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup San-Ei tipe SE-135 adalah solusi ideal untuk aplikasi pengurasan bak atau tangki dengan konsumsi daya 130 watt. Meskipun dirancang bukan untuk irigasi, pompa ini sangat efektif untuk menguras air dari bak, kolam kecil, atau wadah lainnya. Dengan daya dorong maksimum mencapai 6 meter, pompa ini dapat memindahkan air dengan efisien pada ketinggian yang diperlukan, memudahkan proses pengurasan tanpa kesulitan.Desain pompa SE-135 yang kompak dan fungsional memungkinkan pemasangan dan penggunaan yang praktis dalam berbagai situasi. Pompa ini menawarkan performa handal dengan efisiensi energi yang baik, sehingga mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan hasil pengurasan. Kualitas material yang digunakan memastikan ketahanan pompa terhadap penggunaan jangka panjang dalam berbagai kondisi.Meskipun tidak dirancang untuk aplikasi irigasi, tipe SE-135 memberikan solusi efektif untuk kebutuhan pengurasan di berbagai lingkungan. Dengan kemudahan penggunaan dan performa yang stabil, pompa ini adalah pilihan tepat bagi pengguna yang membutuhkan alat penguras air yang efisien dan dapat diandalkan.
  8. SAN-EI Basin Tap (Keran Wastafel)
    31%
    Mulai

    Rp279.900

    SAN-EI Basin Tap (Keran Wastafel)
    Deskripsi:
    - Double Spindle kerep type
  9. NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp80.900

    NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    atribut:
    • Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
    • Standard: UL, CSA
  10. SANEI Floating Switch
    Mulai

    Rp109.900

    SANEI Floating Switch
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Protection Grade: IP 68
    • Cross section (mm): 9
    • Size of Cable (mm): 3x0.75
    • Maximum Working Temperature (°C): 55
  11. Klinix Hand Soap & Sanitizer Automatic Dispenser Gel (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp589.900

    Klinix Hand Soap & Sanitizer Automatic Dispenser Gel (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Dispenser Otomatis untuk Hand Sanitizer dan Sabun Cuci Tangan (Soap).Cocok digunakan untuk toilet, restaurant, rumah sakit, klinik, dan tempat umum lainnya.Keunggulan:1. Meminimalisir penyebaran bakteri karena tanpa disentuh (Touchless)2. Terbuat dari plastik ABS kualitas tinggi3. Durable - material kokoh dan kuat4. Sensor responsif - cairan keluar dalam 0.25 detikCara penggunaan:Tekan tombol ON/OFF selama 5-10 detik dan lampu indikator akan menyala.
  12. SANEI Switching Cock (Katup Pengalih)
    Mulai

    Rp899.900

    SANEI Switching Cock (Katup Pengalih)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Height (mm): 41
    • Material: Brass
    • Mounting Screw: W26 thread 20
    • Nominal Diameter (mm): 13
    • Width (mm): 36
  13. SANEI Male-Female Adapter For Benlycan (Adaptor Male Female)
    Mulai

    Rp139.900

    SANEI Male-Female Adapter For Benlycan (Adaptor Male Female)
    Deskripsi:
    For replenishment when the dimensions are insufficient
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimension L1 (mm): 31
    • Dimension B (mm): 24
    • Dimension L2 (mm): 10
    • Dimension Z1 (mm): G1/2
    • Dimension Z2 (mm): G1/2
  14. SAN-EI Relaxation Shower
    Mulai

    Rp369.900

    SAN-EI Relaxation Shower
    Deskripsi:
    - dapat mengatur pola air shower sesuai keinginan- terdapat 3 pola pancuran yang berbeda- panjang selang metal 1.5 meter- sudah termasuk braket untuk shower
Daftar Harga san ei Terbaru November 2026
SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)Rp189.900
SAN-EI Soap DispenserRp319.900
SAN-EI Sink Drain Strainer (Saringan Wastafel)Rp99.900
TRUSCO Countersunk Head Machine Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)Rp63.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
SAN-EI Toilet ShowerRp199.900
Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)Rp10.900
Prestone Radiator Coolant Concentrated Super (Cairan Pendingin Mesin)Rp119.900
IDEC Selector Switch (Saklar Selektor)Rp67.900
SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)Rp139.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)